Ledvance - LowBay FLEX 1200 DALI P 42W 840 N DIM - 4099854164132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Maks systemeffekt - 42 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6510...6510 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LowBay Flex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854164132
Elnummer
3361433
Leverandørens varenummer
4099854164132
Typebeskrivelse
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 N
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Maks systemeffekt:
42 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6510...6510 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
190...190 mA
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Armatureffektivitet:
155...155 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
115 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Lengde:
1236 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
7
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
16
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
16
Med en lyseffekt på 6 500 – 16 800 lumen gir Low Bay Flex rikelig med lys for de fleste oppgaver med anbefalte installasjonshøyder på opptil 10 meter. Med effektivitet opp til 155 lm/W sikres stor energibesparelse og rask tilbakebetalingstid for kunden. Lysfargen leveres i 4000 Kelvin (nøytral hvit) med meget god fargekonsistens MacAdam 3 (SDCM).
Low Bay Flex monteres enkelt og raskt i taket uten å åpne armaturet. Monteringsbrakettene er synlige i hver ende. I tillegg kan det henges ned i wire (Wire ELnr: 3304059). Ballgitter og vinklet monteringssett er også tilgjengelig som separat tilbehør
Armaturen har 5x2,5 mm2 gjennomgangskobling og hurtigklemmer i hver ende. Dekselet til klemmene åpnes uten bruk av verktøy.
Muligheter og fordeler innenfor Low Bay Flex serien:
- Enkel installasjon
- kommer i 1200 mm og 1500 mm
- Tilgjengelig i DALI versjoner
- Tilgjengelig i ulike versjoner med 40x90°, 60°,90° eller 120° utstrålingsvinkler
- Opp til 155lm/W
- 5 års garanti
- Gjennomgående kabling
- SDCM 3
- Lang levetid L80/LB10 opptil 100 000 Timer
- Ulik lysmengde og strålevinkel for monteringshøyder på ~ 4 m til ~10 m i 4000 K


