Ledvance - LowBay FLEX 1200 P 42W 840 N - 4099854163654

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Maks systemeffekt - 42 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6510...6510 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4099854163654

Elnummer

3361429

Leverandørens varenummer

4099854163654

Typebeskrivelse

LB FLEX 1200 P 42W 840 N

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Maks systemeffekt:

42 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6510...6510 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

190...190 mA

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

155...155 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

1236 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

18

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

30

LEDVANCE Low Bay Flex er en kraftig LED-armatur, godt egnet for lagerområder, haller (inkludert idrettshaller) og butikkområder. Armaturen er spesielt utviklet for de høye kravene i det nordiske markedet og med 100 000 timer levetid.
Med en lyseffekt på 6 500 – 16 800 lumen gir Low Bay Flex rikelig med lys for de fleste oppgaver med anbefalte installasjonshøyder på opptil 10 meter. Med effektivitet opp til 155 lm/W sikres stor energibesparelse og rask tilbakebetalingstid for kunden. Lysfargen leveres i 4000 Kelvin (nøytral hvit) med meget god fargekonsistens MacAdam 3 (SDCM).
Low Bay Flex monteres enkelt og raskt i taket uten å åpne armaturet. Monteringsbrakettene er synlige i hver ende. I tillegg kan det henges ned i wire (Wire ELnr: 3304059). Ballgitter og vinklet monteringssett er også tilgjengelig som separat tilbehør

Armaturen har 5x2,5 mm2 gjennomgangskobling og hurtigklemmer i hver ende. Dekselet til klemmene åpnes uten bruk av verktøy.

Muligheter og fordeler innenfor Low Bay Flex serien:
- Enkel installasjon
- kommer i 1200 mm og 1500 mm
- Tilgjengelig i DALI versjoner
- Tilgjengelig i ulike versjoner med 40x90°, 60°,90° eller 120° utstrålingsvinkler
- Opp til 155lm/W
- 5 års garanti
- Gjennomgående kabling
- SDCM 3
- Lang levetid L80/LB10 opptil 100 000 Timer
- Ulik lysmengde og strålevinkel for monteringshøyder på ~ 4 m til ~10 m i 4000 K