Ledvance - LowBay FLEX 1500 P 73W 840 W - 4099854164262

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 11680 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 134.67 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4099854164262

Elnummer

3361438

Leverandørens varenummer

4099854164262

Typebeskrivelse

LB FLEX 1500 P 73W 840 W

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

11680 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

320...320 mA

Utskiftbar drivenhet:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Slagfasthet:

IK08

Ballsikker:

nei

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Maks systemeffekt:

73 W

Lysutbytte:

160 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

1527 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

13

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

22

LEDVANCE Low Bay Flex er en kraftig LED-armatur, godt egnet for lagerområder, haller (inkludert idrettshaller) og butikkområder. Armaturen er spesielt utviklet for de høye kravene i det nordiske markedet og med 100 000 timer levetid.
Med en lyseffekt på 6 500 – 16 800 lumen gir Low Bay Flex rikelig med lys for de fleste oppgaver med anbefalte installasjonshøyder på opptil 10 meter. Med effektivitet opp til 155 lm/W sikres stor energibesparelse og rask tilbakebetalingstid for kunden. Lysfargen leveres i 4000 Kelvin (nøytral hvit) med meget god fargekonsistens MacAdam 3 (SDCM).
Low Bay Flex monteres enkelt og raskt i taket uten å åpne armaturet. Monteringsbrakettene er synlige i hver ende. I tillegg kan det henges ned i wire (Wire ELnr: 3304059). Ballgitter og vinklet monteringssett er også tilgjengelig som separat tilbehør

Armaturen har 5x2,5 mm2 gjennomgangskobling og hurtigklemmer i hver ende. Dekselet til klemmene åpnes uten bruk av verktøy.

Muligheter og fordeler innenfor Low Bay Flex serien:
- Enkel installasjon
- kommer i 1200 mm og 1500 mm
- Tilgjengelig i DALI versjoner
- Tilgjengelig i ulike versjoner med 40x90°, 60°,90° eller 120° utstrålingsvinkler
- Opp til 155lm/W
- 5 års garanti
- Gjennomgående kabling
- SDCM 3
- Lang levetid L80/LB10 opptil 100 000 Timer
- Ulik lysmengde og strålevinkel for monteringshøyder på ~ 4 m til ~10 m i 4000 K