Ledvance - LS P -500/927/5 LEDSTRIPE - 4058075707474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 4,2 W
Lysstyrke pr. meter - 505 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075707474
Elnummer
3252600
Leverandørens varenummer
4058075707474
Typebeskrivelse
3252600
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
4,2 W
Lysstyrke pr. meter:
505 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
144
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Egnet for dimmer:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
21 W
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
55,56 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
30 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


