Ledvance - LS P -500/930/5/IP67 LEDSTRIPE - 4058075705852

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LS P  -500/930/5/IP67 LEDSTRIPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,2 W

  • Lysstyrke pr. meter - 485 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075705852

Elnummer

3252604

Leverandørens varenummer

4058075705852

Typebeskrivelse

3252604

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

4,2 W

Lysstyrke pr. meter:

485 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

144

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Egnet for dimmer:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

21 W

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

4,7 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

55,56 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

30 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Med den nye generasjonen LEDVANCE Performance Class LED Striper har du en ideell løsning for profesjonell innendørs- og utendørsbruk, med utmerket fargegjengivelse og fargekonsistens, et stort utvalg av fargetemperaturer,lysmengde og type beskyttelse, en levetid på opptil 50 000 timer, og 5 års garanti. Korte avstander mellom lysdioder (144 lysdioder/m),i forbindelse med IC-styrt strøm gir et meget jevnt lysutbytte over hele stripelengden. Kombinasjonen gir store potensielle besparelser. Med forhånds kabling på begge sider og et gjennomtenkt systemdesign med drivere, samt omfattende tilbehør inkludert profiler, koblinger og deksler, er installasjonen også rask og enkel. Performance Class er derfor det ideelle valget for profesjonelle kommersielle bruksområder fra kontorer til hoteller, restauranter o.l, Kommer i innendørs og utendørs modeller og flere lengder med både IP00 og IP67 valg. PRODUKTEGENSKAPER: Fleksible, kuttbare og dimbare LED striper, Minste kuttbare enhet: 55,56 mm, Levetid opptil 50 000 timer, Meget god fargegjengivelsesindeks CRI > 90, Fargekonsistens SDCM < 3, Lysmengde fra 500 til 2 000 lm/m – skreddersydd for omgivelses-, indirekte- og generell belysning. Motstandsdyktig mot salttåke (i henhold til IEC 60068-2-52) og UV-bestandig (i henhold til IEC 60068-2-5) ved IP67 og korrekt tilbehør. ENEC og TÜV-godkjenning. 5 års garanti.Spesifikasjon for ELnr; 3252604; 2220 lumen, 3000 Kelvin, 21 watt, IP67, 24 V, RA > 90, utstrålingsvinkel 110 °, 144 Led pr meter, Dimbar, levetid: 50000 timer, engergiklasse F