Ledvance - LS P 7630lm 927 IP67 1000 RGBW 5m Gen2 LEDSTRIPE - 4099854358807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854358807
Elnummer
3227886
Leverandørens varenummer
4099854358807
Typebeskrivelse
LS P 1000 RGBW 927 5 IP67
LEDVANCE 1000 RGBW LED striper gir en ekstra høy lumeneffekt pr meter og skaper mulighet for fleksible, effektive og tilpassbare løsninger for et bredt spekter av anvendelser. Enten det er for dekorativ belysning, skilting, arkitektonisk belysning eller spesifikke prosjekter for å skape den rette atmosfæren. Med RGBW er det både mulig å lage farger for effektbelysning eller å lage en hvit farge for mer tradisjonell belysning. LED Stripene leveres med forhåndsmontert tilkobling i begge ender. Hurtigkoblinger kan også kjøpes, både som koblingsstykker og forlengelseslenker. Det finnes et stort utvalg av tilhørende profiler for innsetting og montering av LED-stripene.
Også tilgjengelig i Protected versjoner med IP67.
Produktfordeler:
- Meget god hvit lyskvalitet takket være fargegjengivelsesindeks Ra > 90 og dedikerte hvite LED.
- Mangfold av dekorative muligheter med RGB LED
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 timer ved Ta: 55°C
- Dimbar pulsbreddemodulering (PWM)
- Enkel montering til selvklebende tape.
- Enkel tilkobling takket være kabler på begge sider.
- Stort tilbehørsutvalg for maksimal fleksibilitet.
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling.
- Fleksibel og delbar LED stripe med White Chip og Multichip RGB LEDs
- Minste kuttbare enhet: 83,30 mm
Teknisk info for dette produkt:
106W, 7630lm, 927, 115°, IP67, Ra>90, 2700K DIM, 50 000T (L70/B50 55°)
Anbefalte bruksområder:
Generell belysning, Arkitekturbelysning, dynamisk lys som en arkitektonisk effekt i offentlige soner,iIntensiv fargeeffekt for spesielle stemninger, belysning av hvelvinger, hotell og kontorer, og generelt Interiør.
Tilbehør:
CONNECTOR LS AY P CP P5 500 Gen2 2PK IP00 - EL nr: 3227890
CONNECTOR LS AY P CSD P5 Gen2 2PK IP00 - EL nr: 3227891
CONNECTOR LS AY P CSW P5 50 Gen2 2PK IP00 - El nr: 3227892
CONNECTOR LS AY P 14 SMB Gen2 2PK - EL nr: 3227896
Også tilgjengelig i Protected versjoner med IP67.
Produktfordeler:
- Meget god hvit lyskvalitet takket være fargegjengivelsesindeks Ra > 90 og dedikerte hvite LED.
- Mangfold av dekorative muligheter med RGB LED
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 timer ved Ta: 55°C
- Dimbar pulsbreddemodulering (PWM)
- Enkel montering til selvklebende tape.
- Enkel tilkobling takket være kabler på begge sider.
- Stort tilbehørsutvalg for maksimal fleksibilitet.
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling.
- Fleksibel og delbar LED stripe med White Chip og Multichip RGB LEDs
- Minste kuttbare enhet: 83,30 mm
Teknisk info for dette produkt:
106W, 7630lm, 927, 115°, IP67, Ra>90, 2700K DIM, 50 000T (L70/B50 55°)
Anbefalte bruksområder:
Generell belysning, Arkitekturbelysning, dynamisk lys som en arkitektonisk effekt i offentlige soner,iIntensiv fargeeffekt for spesielle stemninger, belysning av hvelvinger, hotell og kontorer, og generelt Interiør.
Tilbehør:
CONNECTOR LS AY P CP P5 500 Gen2 2PK IP00 - EL nr: 3227890
CONNECTOR LS AY P CSD P5 Gen2 2PK IP00 - EL nr: 3227891
CONNECTOR LS AY P CSW P5 50 Gen2 2PK IP00 - El nr: 3227892
CONNECTOR LS AY P 14 SMB Gen2 2PK - EL nr: 3227896


