Ledvance - Mounting bracket-HBDALI90W - 4058075157484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 263 mm
Bredde - 212 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mounting Bracket
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075157484
Elnummer
3201962
Leverandørens varenummer
4058075157484
Typebeskrivelse
3201962
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
263 mm
Bredde:
212 mm
Høyde:
40 mm
LEDVANCE® High Bay DALI -familien har bracket for 90W og 155W 5 års garanti. Spesifikasjoner for El.nr: 3201962: for 90 W, Farge sort


