Ledvance - NAV LED 50 4000lm 740 E27 P 21 W - KVIKKSØLVERSTATTER - 3780485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854469756
Elnummer
3780485
Leverandørens varenummer
3780485
Typebeskrivelse
3780485
Samme design som tradisjonelle NAV-lamper med klar, rørformet heldekkende glasspære. Sparer opptil 62 % energi når den brukes som erstatning for natriumdamplamper (NAV). Full utnyttelse av reflektoren i eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel. Bedre fargegjengivelse og forbedret synlighet sammenlignet med tradisjonelle natriumdamplamper (NAV). Svært lett produkt. Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid. Øyeblikkelig 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
Produktegenskaper
- Egnet for drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr (CCG) for NAV eller 230 V nett.
- Svært høy effektivitet på 185 lm/W.
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Høy overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N).
- Svært bredt omgivelsestemperaturområde på -20...+60 °C.
Teknisk info:
21W, E27, 360°, 4000lm, 60000T, 190lm/W, ≤6sdcm, 4000K, 220-240 V, Ra70
Sikkerhetsråd
- Ikke egnet for drift med tennere.
- Drift på kondensatoren kan føre til reduksjon av systemets effektfaktor.
- Ved horisontal installasjon er lampens tc-punkt plassert på oversiden av lampen.
- Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Kun egnet for temperaturer opptil 60 °C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
Leverandørens kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktegenskaper
- Egnet for drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr (CCG) for NAV eller 230 V nett.
- Svært høy effektivitet på 185 lm/W.
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Høy overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N).
- Svært bredt omgivelsestemperaturområde på -20...+60 °C.
Teknisk info:
21W, E27, 360°, 4000lm, 60000T, 190lm/W, ≤6sdcm, 4000K, 220-240 V, Ra70
Sikkerhetsråd
- Ikke egnet for drift med tennere.
- Drift på kondensatoren kan føre til reduksjon av systemets effektfaktor.
- Ved horisontal installasjon er lampens tc-punkt plassert på oversiden av lampen.
- Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Kun egnet for temperaturer opptil 60 °C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
Leverandørens kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


