Utgått

Ledvance - NAV LED CL 50 2700K E27, 3600 lumen - 4058075453685

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - NAV LED CL 50 2700K E27, 3600 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 70...110 V

  • Lampeeffekt - 23...23 W

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Lysutbytte lampe - 156 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.6 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075453685

Elnummer

3755143

Leverandørens varenummer

4058075453685

Typebeskrivelse

3755143

Merkespenning:

70...110 V

Lampeeffekt:

23...23 W

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Lysutbytte lampe:

156 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

590...590 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

70 mm

Lengde:

190 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

25 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

26 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE ®NAV LED erstatning for høytrykks natriums damplamper for utendørs bruk. IP40 beskyttelse med svært høy lyseffektivitet på opp til 185lm/W og høyt overspenningsvern på opptil 4kV(L-N). Svært høy levetid og energisparing på opp til 52% sammenlignet mot tradisjonelle NAV lamper. Kompatibel med CCG, kompensasjons-kondensator og tenner (Natt tids styring). Anbefalte bruksområder er: Gatebelysning, Areal belysning, gangfelt, parker o.lSpesifikasjon for ELnr; 3755143 : 3600 lumen, 2700 Kelvin, 23.00 W tilsvarende tradisjonell 50 Watt, 70…110 V, RA ≥ 70, utstrålingsvinkel 360°, Klart glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, E27 sokkel, energiklasse D