Ledvance - NAV LED FIL 100 E40 7000 lm, 2700 K, Ra≥70, vinkel 360 ° IP65 ikke dim Klar 25000 T. - 4099854072055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lampeeffekt - 41...41 W
Lysstrøm - 7000...7000 lm
Lysutbytte lampe - 170 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 25.88 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4099854072055
Elnummer
3768094
Leverandørens varenummer
4099854072055
Typebeskrivelse
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lampeeffekt:
41...41 W
Lysstrøm:
7000...7000 lm
Lysutbytte lampe:
170 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
175...175 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
7000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
46 mm
Lengde:
225 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Min. antall koblingssykluser:
100000
Klirrfaktor (THD):
10
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
41 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


