Ledvance - NAV LED FIL 50 E27 4000 lm, 4000 K, Ra≥70, vinkel 360 ° IP65 ikke dim Klar 25000 T. - 4099854071997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 21...21 W
Lysstrøm - 4000...4000 lm
Lysutbytte lampe - 190 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.4 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4099854071997
Elnummer
3768091
Leverandørens varenummer
4099854071997
Typebeskrivelse
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
21...21 W
Lysstrøm:
4000...4000 lm
Lysutbytte lampe:
190 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
90...90 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
38 mm
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
B
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja