Ledvance - OT 100/120-277/800 2DIM LT2 P - 4062172069151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
For utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4062172069151
Elnummer
6603413
Leverandørens varenummer
4062172069151
Typebeskrivelse
6603413
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Sekundærspenningsområde:
50...186 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP64
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
168 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
38 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


