Utgått

Ledvance - PANEL PFM 600 HIGH OUTPUT 36W/3000K OP - 4058075113060

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - PANEL PFM 600 HIGH OUTPUT 36W/3000K OP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 36...36 W

  • Effektiv lysstrøm - 4320 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 96.26 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075113060

Elnummer

3201679

Leverandørens varenummer

4058075113060

Typebeskrivelse

3201679

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

36...36 W

Effektiv lysstrøm:

4320 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...0 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Maks systemeffekt:

36 W

Lysutbytte:

120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

12,2 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

575 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE-familien High Output (HO) er vår beste alternativer i LED panel familien. Tilbehør som vaier oppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak må bestilles utenom. 5 års garanti. Tilgjengelig i 33W, 36W og 40W med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 120lm/W. (driftstemperatur fra -10° til +45°) Anbefalte bruksområder er korridorer, kontorer, møterom, resepsjonsområder, foajeer og heis. Spesifikasjoner for 3201379: 4320Lumen, 3000Kelvin, 220-240V, 36W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 50 000t, Farge Hvit, IP20, ikke dim.