Ledvance - PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x - 4058075409859
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 25 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075409859
Elnummer
3001109
Leverandørens varenummer
4058075409859
Typebeskrivelse
3001109
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
25 mm
Bredde:
45 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
33 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® RECESSED MOUNT CLIPS. Innfelte monteringsklips for panel armaturer. Taktykkelse: 10 til 20 mm. Egnet for montering i gips-, tre- og metalltak med 10 til 20 mm tykkelse. Spesifikasjon for ELnr; 3001109 : produkt mål 25.0 mm lengde, 45.0 mm bredde, 33.0 mm høyde


