Ledvance - PL RECESSED MOUNT FRAME 1200x300 UTENPÅL. RAMME - 4058075472976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1231 mm
Bredde - 331 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075472976
Elnummer
3001111
Leverandørens varenummer
4058075472976
Typebeskrivelse
3001111
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1231 mm
Bredde:
331 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
76 mm
LEDVANCE® RECESSED MOUNT FRAME 1200x300 Innfelte monteringsrammer for panel armaturer. Ekstrudert aluminiumsramme. Sømløs installasjon i gipsplater, tre- og metalltak fra 8 til 30 mm tykkelse. Spesifikasjon for ELnr; 3001111 : produkt mål 1224 mm lengde, 324.0 mm bredde, 76.0 mm høyde


