Ledvance - PL RECESSED MOUNT FRAME 600 600X600 UTENPÅL. RAMME - 4058075402881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 625 mm
Bredde - 625 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075402881
Elnummer
3001108
Leverandørens varenummer
4058075402881
Typebeskrivelse
3001108
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
625 mm
Bredde:
625 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
76 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® RECESSED MOUNT FRAME 600 Innfelte monteringsrammer for panel armaturer. Ekstrudert aluminiumsramme, sømløs installasjon i gipsplater, tre- og metalltak fra 8 til 30 mm tykkelse. Spesifikasjon for ELnr; 3001108 : produkt mål 625.0 mm lengde, 625.0 mm bredde, 76.0 mm høyde


