Ledvance - SF ROUND 500 CPS 3780lm P TAK/VEGGARMATUR - 3378121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854292552
Elnummer
3378121
Leverandørens varenummer
3378121
Typebeskrivelse
SF FLAT RD 500 P 27W CPS
Surface Flat er en allsidig vegg- og takarmatur tilgjengelig i rund og firkantet med og uten DALI (Type 2). Designet er svært estetisk med flat front og gir et veldig homogent lys, hvorav en del sendes ut som bakgrunnsbelysning. Armaturet er utstyrt med en hvit minimalistisk ramme som kan endres til en sølvramme (bestilles separat).
Det er en del av vårt EVERLOOP-konsept, noe som gjør det til et miljøvennlig valg. EVERLOOP lar deg bytte LED-modul, driver og sensor. Armaturet har Multi Select, som betyr både valgfri kelvin (3000 og 4000K - Multi Color) og valgfri lumen (2 trinn - Multi Lumen). Høy virkningsgrad på opptil 140lm/W og SDCM 3. Kapslingsklassen er IP54 (vegg og tak) og slagfastheten er IK08.
Levetiden er for L80/B10: 100 000 timer og for L90/B10 50 000 timer (ved 25 °C). Armaturhuset og diffusoren er laget av polykarbonat. Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C. Kun innendørs bruk. Armaturen finnes også i en versjon med Sensor (HF) med mulighet for korridor- og grupperingsfunksjoner. Dette betyr at armaturene kan stilles inn til å kommunisere som "master & follower". Dette gjør dem spesielt egnet for trapperom og korridorer.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Everloop - Mulighet for å bytte ut LED modul, Driver og Sensor
- Multi Select (endre lumen og fargetemperatur)
- Levetiden er for L80/B10: 100 000 timer (ved 25 °C)
- Master & Follower funksjon (HF sensor)
- Tilgjengelig med ON/OFF , Dali-2 (500mm) eller Sensor (HF)
- Enkel installasjon: Gjennomgående ledning mulig fra baksiden og sidene rundt 320°
Teknisk info:
Ikke Dimbar, 3780lm/2660lm, 27W/19W, farge 830/840, 100000 Timer (L80/B10)
Anbefalte bruksområder:
Direkte erstatning for overflatearmaturer med integrerte CFLni-lyskilder, Korridorer, Trappeganger, Baderom, Foajeer. o.l
Tilbehør tilgjengelig:
3378129 Driver on/off til Surface Flat 330mm EVERLOOP
3378130 Driver on/off til Surface Flat 500mm EVERLOOP
3378131 Leader follower sensor til Surface Flat
3378132 Ramme til Surface Flat Square 330mm sølv
3378133 Ramme til Surface Flat Round 330mm sølv
3378134 Ramme til Surface Flat Square 500mm sølv
3378135 Ramme til Surface Flat Round 500mm sølv
3378136 LED-modul til Surface Flat Round 2660lm 300mm
3378137 LED-modul til Surface Flat Round 3780lm 500mm
3378138 LED-modul til Surface Flat Square 2660lm 300mm
3378139 LED-modul til Surface Flat Square 3780lm 500mm
4062172061889 OSRAM OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC
Det er en del av vårt EVERLOOP-konsept, noe som gjør det til et miljøvennlig valg. EVERLOOP lar deg bytte LED-modul, driver og sensor. Armaturet har Multi Select, som betyr både valgfri kelvin (3000 og 4000K - Multi Color) og valgfri lumen (2 trinn - Multi Lumen). Høy virkningsgrad på opptil 140lm/W og SDCM 3. Kapslingsklassen er IP54 (vegg og tak) og slagfastheten er IK08.
Levetiden er for L80/B10: 100 000 timer og for L90/B10 50 000 timer (ved 25 °C). Armaturhuset og diffusoren er laget av polykarbonat. Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C. Kun innendørs bruk. Armaturen finnes også i en versjon med Sensor (HF) med mulighet for korridor- og grupperingsfunksjoner. Dette betyr at armaturene kan stilles inn til å kommunisere som "master & follower". Dette gjør dem spesielt egnet for trapperom og korridorer.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Everloop - Mulighet for å bytte ut LED modul, Driver og Sensor
- Multi Select (endre lumen og fargetemperatur)
- Levetiden er for L80/B10: 100 000 timer (ved 25 °C)
- Master & Follower funksjon (HF sensor)
- Tilgjengelig med ON/OFF , Dali-2 (500mm) eller Sensor (HF)
- Enkel installasjon: Gjennomgående ledning mulig fra baksiden og sidene rundt 320°
Teknisk info:
Ikke Dimbar, 3780lm/2660lm, 27W/19W, farge 830/840, 100000 Timer (L80/B10)
Anbefalte bruksområder:
Direkte erstatning for overflatearmaturer med integrerte CFLni-lyskilder, Korridorer, Trappeganger, Baderom, Foajeer. o.l
Tilbehør tilgjengelig:
3378129 Driver on/off til Surface Flat 330mm EVERLOOP
3378130 Driver on/off til Surface Flat 500mm EVERLOOP
3378131 Leader follower sensor til Surface Flat
3378132 Ramme til Surface Flat Square 330mm sølv
3378133 Ramme til Surface Flat Round 330mm sølv
3378134 Ramme til Surface Flat Square 500mm sølv
3378135 Ramme til Surface Flat Round 500mm sølv
3378136 LED-modul til Surface Flat Round 2660lm 300mm
3378137 LED-modul til Surface Flat Round 3780lm 500mm
3378138 LED-modul til Surface Flat Square 2660lm 300mm
3378139 LED-modul til Surface Flat Square 3780lm 500mm
4062172061889 OSRAM OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC


