Ledvance - SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST 4050lm GY - 4058075725294

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 66.91 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075725294

Elnummer

3503532

Leverandørens varenummer

4058075725294

Typebeskrivelse

3503532

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

30 W

Lysutbytte:

135 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Nominell strøm:

135...135 mA

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

0,5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4050...4050 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

172 mm

Høyde/dybde:

73 mm

Lengde:

500 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

LEDVANCE SL Area gatearmatur er veldig godt egnet til bruk på mindre veier, parkeringsområder og sykkelstier. Høy effektivitet og lang levetid på 70.000 timer sikrer en rask tilbakebetaling og en god økonomi. Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturen er designet til montering på master og armer fra 48-60 mm og leveres med en 58° x 160° lysfordeling. Justerbart feste for montering topp eller arm. IP66. Viktig: Armaturen er ikke saltvannstestet. Anbefalte bruksområder er bl.a ; Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier. Spesifikasjon for ELnr 3503532; 4050 lumen, 4000 Kelvin, 30W, 100…240 V, RA ≥ 70, utstrålingsvinkel 58° x 160°, ikke dimbar,beskyttelsesklasse I, Levetid L70/B50 @ 25 °C 70000 timer, Etim EC000062