Ledvance - SL FLEX MASTEFESTE FOR 76MM STOLPE - 4058075552531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 191 mm
Bredde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075552531
Elnummer
1311980
Leverandørens varenummer
4058075552531
Typebeskrivelse
1311980
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
191 mm
Bredde:
114 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
91 mm
Diameter:
78 mm
Mastefeste for ø76mm stolpe. Passer alle Streetlight Flex typerSpesifikasjon for ELnr; 1311980; att,


