Ledvance - SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 VEILYS / PLASSBELYSNING - 4058075552371

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 80 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 199.16 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075552371

Elnummer

3503513

Leverandørens varenummer

4058075552371

Typebeskrivelse

3503513

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

80 W

Lysutbytte:

143 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

385...385 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Fokuslinse

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

60...60 mm

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Effektiv lysstrøm:

11400 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

250 mm

Høyde/dybde:

90 mm

Lengde:

496 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Bluetooth:

nei

STREETLIGHT FLEX er en serie moderne LED-armaturer med ett bredt bruksområde innen veibelysning, parkering og plassbelysning.Funksjonalitet, allsidighet og bredden i utvalget gjør STREETLIGHT FLEX til ett enkelt førstevalg. Armaturhuset er i støpt lys aluminium.(tilsvarende RAL 9006) Serien består av tre størrelser: Small, Medium og Large. Innenfor de ulike størrelsene er det forskjellige effekter, optikk og lumenverdi. Avskjerming i Herdet glass, IK08Tetthetsklasse: IP66. Isolasjonsklasse II. 220-240V - 50/60Hz Levetid er L90/B10 100.000h ved 25°C. Kan leveres i fargetemperaturen 2700K, 3000K og 4000K. RA 70. STREETLIGHT FLEX har enkel og verktøy-løs montering og tilkobling, mastefeste medfølger. Monteres på mastetopp og utligger enkelt ved å snu festet. Beregnet for master ø60 mm. Vinkel på armatur kan justeres +/-15° Tilleggsutstyr er mastefeste for ø76mm og hylse for mindre master ned til ø42mm.Spesifikasjon for ELnr; 3503513; 11400 lumen, 3000 Kelvin, 80 Watt, 220…240 V, RA ≥70, utstrålingsvinkel 25 ° x 145 °, ikke dimbar, IP66