Ledvance - Smart+ Globe RGBW 40 E27 470 lm, 2700…6500 K, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 Dimbar Klar 15000 T. - 4058075777897

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 4,8...4,8 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 97 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.63 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075777897

Elnummer

3758102

Leverandørens varenummer

4058075777897

Typebeskrivelse

SMART+ WiFi Filament Globe Multicolour

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

4,8...4,8 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

97 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

124 mm

Lengde:

173 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

R39

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Smart+ LED Lyskilde med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres med LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant, Amazon Alexa eller vår Smart+ Wifi fjernkontroll. Våre produkter gir muligheten til å velge mellom å justere fargetemperatur fra 2700 til 6500 Kelvin. Eller velg vår RGB-fargepærer med fullt fargespekter. I LEDVANCE SMART+ appen kan du også sette opp tidsstyring, ulike lysgrupper og legge til brukere så flere kan styre lyset du gir dem tilgang til. Vi har også dekorpærer i Globe design, Edison design, ulike fargede stemnings glass, 1906 design eller reflektor pærer. Vår smart portofølje kan også tilby plug med av/på løsning både til lysstyring og andre husholdningsapparater. Nettverksprotokoll: WiFi. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke. Inneholder ikke kvikksølv og har lang levetid. Bruksområder: Generell belysning. Interiør. Profesjonell (hoteller, barer, butikker og lignende). Utendørs bruk bare i egnede armaturer.