Ledvance - SMART+ Plugg - 4058075537248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 49 mm
Høyde - 59 mm
Dybde - 59 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075537248
Elnummer
1407944
Leverandørens varenummer
4058075537248
Typebeskrivelse
1407944
Bredde:
49 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
59 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
LEDVANCE® Smart+ med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset og utstyr til hjemmet ditt. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres via LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant eller Amazon Alexa. LEDVANCE Smart+ Plugg gir deg muligheten til å koble opp lyskilder og annet utstyr i ditt hjem som kan enkelt styres med av/på løsning via vår plattform. Nettverksprotokoll: WiFi. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke. Inneholder ikke kvikksølv. Bruksområder: Generell belysning, juletrelys, og småelektriske apparater med Av/på funksjoner. Utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 1407944; 230 V, levetid: 25000 timer (L70/B50), IP20-10…+35 °C, Etim EC000533


