Ledvance - SMART+ WIFI FJERNKONTROLL Black - 4099854294280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854294280
Elnummer
1475269
Leverandørens varenummer
4099854294280
Typebeskrivelse
SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB Black
Fjernkontroll for SMART+ Wifi produkter uten å bruke stemmekontroll og APP.
Valg av forhåndsinnstilte lysscener via fjernkontroll
Høykvalitets-aluminiumsdeksel for førsteklasses følelse og utseende
Produktfunksjoner
- På/Av og dimming
- Justerbar lysfarge via Tunable White: varmhvit til kjølig hvit
- Justerbare lysscener
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Smart kontroll for regulerbar fargetemperatur og RGB fargekontroll
Utstyr/tilbehør
- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Ladekabel inkludert
Sikkerhetsråd
- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35°C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litiumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq
Valg av forhåndsinnstilte lysscener via fjernkontroll
Høykvalitets-aluminiumsdeksel for førsteklasses følelse og utseende
Produktfunksjoner
- På/Av og dimming
- Justerbar lysfarge via Tunable White: varmhvit til kjølig hvit
- Justerbare lysscener
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Smart kontroll for regulerbar fargetemperatur og RGB fargekontroll
Utstyr/tilbehør
- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Ladekabel inkludert
Sikkerhetsråd
- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35°C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litiumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq


