Utgått

Ledvance - SMART+ WIFI Fjernkontroll IP20 Dim lm, K, Ra, vinkel IP20 T. - 4058075526938

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - SMART+ WIFI Fjernkontroll IP20 Dim  lm,  K, Ra, vinkel  IP20    T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Bluetooth - nei

  • Bredde - 37 mm

  • Høyde - 130 mm

  • Dybde - 130 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075526938

Elnummer

1470252

Leverandørens varenummer

4058075526938

Typebeskrivelse

SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER DIM

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bluetooth:

nei

Bredde:

37 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

130 mm

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® Smart+ Fjernkontroll med WiFi-teknologi for dimming. På/Av og dimming. Batteridrevet (2x AAA batterier). Kontrollerer opptil 15 SMART+ Wifi produkter. Nettverksprotokoll: WiFi. Trådløs kontroll av kompatible SMART+ WiFi produkter. Gir muligheten for kontroll av SMART+ Wifi produkter uten å bruke stemmekontroll og App. Kontrollerer opp til 15 kompatible SMART+ WiFi produkter ved kontaktløs sammenkobling. Krever LEDVANCE SMART+ WiFi APP (kun for konfigurasjon av SMART+ WiFi produkter). Batterier ikke inkludert.