Ledvance - SMART+ WIFI Kompakt Utendørs Plug, IP44, ett uttak. - 4058075570979

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - SMART+ WIFI Kompakt Utendørs Plug, IP44, ett uttak.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 98 mm

  • Dybde - 98 mm

  • Diameter - 57 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

  • Kompatibel med Google Assistant - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075570979

Elnummer

1407940

Leverandørens varenummer

4058075570979

Typebeskrivelse

1407940

Høyde:

98 mm

Dybde:

98 mm

Diameter:

57 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Smart+ Utendørs plug med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset og utstyr til hjemmet ditt. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres via LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant eller Amazon Alexa. LEDVANCE Smart+ Plugg gir deg muligheten til å koble opp lyskilder og annet utstyr i ditt hjem som kan enkelt styres med av/på løsning via vår plattform. Nettverksprotokoll: WiFi. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke og inneholder ikke kvikksølv. IP44 beskyttelse mot vannsprut, egner seg godt til bruk i hager, balkonger og andre utendørsområder. Kan ikke ligge nedsunket i vann. Vår Smart+ Wifi serie tilbyr også innendørs plug, ulike RGB lyskilder og dekorpærer i klassiske design, Globe og Edison design i ulike fargede stemnings glass, 1906 design eller reflektor pærer. Bruksområde for Wifi Plug: Generell belysning, juletrelys, og småelektriske apparater med Av/på funksjoner. Utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 1407940; K, , 230V°, IP44,