Ledvance - SMART+ WiFi kontakt sensor IP20 lm, K, Ra, vinkel IP20 T. - 4058075730052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsvelger - nei
Modell / utførelse - Andre
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075730052
Elnummer
1407948
Leverandørens varenummer
4058075730052
Typebeskrivelse
SMART+ WIFI CONTACT SENSOR
Driftsvelger:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Kombinert bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Farge:
Hvit
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja