Ledvance - SMART+ WIFI Nattlys plugg IP20 lm, K, Ra, vinkel IP20 T. - 4058075570993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type spenningsforsyning - AC
Bluetooth - nei
Bredde - 60 mm
Høyde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075570993
Elnummer
1407949
Leverandørens varenummer
4058075570993
Typebeskrivelse
SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type spenningsforsyning:
AC
Bluetooth:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
84 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
LEDVANCE® Smart+ Nattlys integrert plug med smart stikkontakt for å styre ikke-smarte enheter med WiFi-teknologi. Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™️ 4.4 eller iOS 9.0). Kontrollerbar via stemmestyring er også tilgjengelig via Google Assistant eller Amazon Alexa. Også kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi fjernkontroll. Høy vekslingsstyrke: opptil 3 680 W / 16 A. Nettverksprotokoll: WiFi. Med energimåler. Integrert nattlys med varmhvit farge og er dimbar. Tidsstyring er mulig med oppsett i App. Lar deg integrerer konvensjonelt elektrisk utstyr i kompatible smarthjem systemer. Nattlys kan fungere som orienteringslys eller sikkerhetslys for bruk om natten eller på mørke områder. Enkel tilkobling av elektrisk utstyr ved hjelp av standard støpsel. Overvåker energibruk av tilkoblede enheter og sporer energiforbruket. Gjør det mulig å styre konvensjonelle lyskilder og andre elektriske enheter. Anbefalte bruksområder er bl.a; Når ikke-smartenheter skal integreres i kompatible smarthjem-systemer. Nattlys som orienteringslys eller sikkerhetslys for barnerom, trapper eller soverom. Styring via LEDVANCE SMART+ WiFi-app krever en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0).