Ledvance - SMART+ WiFi PLUG E27 STØPSEL/STIKK - 4058075522800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 49 mm
Høyde - 59 mm
Dybde - 80 mm
Diameter - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075522800
Elnummer
1407932
Leverandørens varenummer
4058075522800
Typebeskrivelse
1407932
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
49 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
78 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
LEDVANCE® Smart+ med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres via LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant eller Amazon Alexa. Våre produkter gir muligheten til å velge mellom å justere fargetemperatur fra 2700 til 6500 Kelvin. Eller velg vår RGB-fargepærer med fult fargespekter. Du kan også gå for en enkel dimbar eller vår Plugg med av/på løsning. Nettverksprotokoll: WiFi. Levetid: inntil 20 000 t. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke. Inneholder ikke kvikksølv. Bruksområder: Generell belysning. Interiør. Profesjonell (hoteller, barer, butikker og lignende). Utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 1407932; 0 lumen, 0 Kelvin, 0att tilsvarende 0, 220…240 V, RA ≥0, utstrålingsvinkel 0, 00, levetid: 25000 timer 0, energiklasse A+


