Ledvance - SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW WT, 250lm, 3000-6500K, 8 Watt - 4058075759787

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075759787

Elnummer

3207973

Leverandørens varenummer

4058075759787

Typebeskrivelse

SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA WHITE

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...6500 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

44...44 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

31...31 lm/W

Virkningsgrad:

0,5

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

140 mm

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

92 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

28

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

48

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Smart + Wifi Tracklight Spot tilpasset modulært tracklight system. Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ Wifi App. Mulighet til stemmestyring via Google Assistant eller Amazon Alexa. Kan roteres og svinges for optimal belysning, lag ønsket stemning med tunable white lysjustering fra 3000K til 6500K. I LEDVANCE SMART+ appen kan du også sette opp tidsstyring, ulike lysgrupper og legge til brukere så flere kan styre lyset du gir dem tilgang til. Tidløst design og materialer av høy kvalitet med komplett montering og tilkoblingstilbehør inkludert. Anbefalte bruksområder er bl.a kjøkken, stue, hjemmekontor, inngangspartier, o.l Tilgjengelig i flere farger og design.Spesifikasjon for ELnr; 3207973; 250 lumen, 3000…6500 K, 8,00 Watt, , 220…240V, RA ≥ > 80, utstrålingsvinkel 80°, , dimbar30000 timers levetid, IP20