Ledvance - SP RING D133 SORT - 4099854013386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 133 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854013386
Elnummer
3252690
Leverandørens varenummer
4099854013386
Typebeskrivelse
SP RING D133 BK
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
133 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
3 mm
Diameter:
133 mm
Ramme til LEDVANCE Spot serien.
Fås i 3 størrelser:
100mm - Ø68-60mm
133mm - Ø68-115mm
180mm - Ø115-160mm
Fås i 3 størrelser:
100mm - Ø68-60mm
133mm - Ø68-115mm
180mm - Ø115-160mm