Ledvance - Spot Air Adjust P BK, 300 lumen, 2700 Kelvin, 4 Watt, RA ≥ 90, 36°, Dimbar, IP23/IP20 - 4099854000201

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.41 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854000201

Elnummer

3208939

Leverandørens varenummer

4099854000201

Typebeskrivelse

3208939

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lysstrøm:

300...300 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

20...20 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Slagfasthet:

IK03

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

4 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

300 lm

Virkningsgrad:

0,8

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

81 mm

Høyde/dybde:

35 mm

Lengde:

81 mm

Ytre diameter:

81 mm

Innbyggingsbredde:

68 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

35 mm

Innbyggingslengde:

68 mm

Innebygget diameter:

68...68 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

376

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

480

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

75 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® SPOT AIR ADJUST er dimbare spotlights med høy fargegjengivelse som erstatter tradisjonelle halogen spotlights på 35W. Justerbar ±25°. Lufttett konstruksjon for redusert luftlekkasje og minimalt energitap. Kan dekkes av mange typer varmeisolasjonsmateriale. Lav profil muliggjør installasjon i grunne takrom. Hvis det er en fuktsperrefolie, skal "SPOT HOLDER"-holderen brukes. Enkel montering og tilkobling takket være hurtigkobling uten verktøy, kontakten har bajonettlås som gjør ekstern strømforsyning enkel å skifte. Armaturhus laget av presstøpt aluminium og linse i PMMA. Kommer i tre farger – hvit, svart og sølv og tre fargetemperaturer – 2700, 3000 og 4000K. Dekkringer og holdere er tilgjengelig som separat tilbehør. Anbefalte bruksområder er bl.a erstatning for tradisjonelle halogen spoter, hotell rom, korridorer, barer, restauranter, effektbelysning, galleri, museer og generelt interiør. Installasjonsveiledning på Ledvance.com må gjennomleses før installasjon.Spesifikasjon for ELnr 3208939; 300 lumen, 2700 Kelvin, 4 Watt, 3 sdcm, 220…240, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 36° , Dimbar , levetid: 50 000 timer,IP23/IP20