Ledvance - Spot AR111 GlowDim G53 450 lm, 7,2W, 2700 K, Ra≥90, vinkel 40 ° IP20 Dimbar Klar 40000 T. - 4099854048920

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Spot AR111 GlowDim G53 450 lm, 7,2W, 2700 K, Ra≥90, vinkel 40 ° IP20  Dimbar  Klar 40000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,2...7,2 W

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 62 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.49 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854048920

Elnummer

3768010

Leverandørens varenummer

4099854048920

Typebeskrivelse

AR111 50 40° GD S 7.2W 927 G53

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,2...7,2 W

Lysstrøm:

450...450 lm

Lysutbytte lampe:

62 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

1800...2700 K

Nominell strøm:

650...650 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Lysstyrke:

1000 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

110,7 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

AR111

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LED reflektorlyskilder AR111 med GLOWdim effekt. LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Dimbar med G53 sokkel. Utmerket fargegjengivelse med Ra≥ 97. Vil enkelt kunne tilpasse seg atmosfæren ved å endre lysfarge fra varm hvit til ekstra varm hvit med dimming. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming. Svært god kompatibilitet med dimmere (se gjerne www.ledvance.com/dim for kompabilitetsliste). Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps) Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, kommersielle appplikasjoner og effektbelysning. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.