Ledvance - Spot Fire rated 8W, 680 lm, 3000 K, Ra90, vinkel 36°, IP65/IP20 Dimbar 50000 T. - 4058075799745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 680...680 lm
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.7 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075799745
Elnummer
3208525
Leverandørens varenummer
4058075799745
Typebeskrivelse
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lysstrøm:
680...680 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
38...38 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK05
Isoleringsklasse:
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Maks systemeffekt:
8 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm:
680 lm
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
81 mm
Høyde/dybde:
42 mm
Lengde:
81 mm
Ytre diameter:
81 mm
Innbyggingsbredde:
68 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
50 mm
Innbyggingslengde:
68 mm
Innebygget diameter:
68...68 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
336
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
336
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Lysutbytte:
85 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
LEDVANCE Spot Fire rated er en del av en stor produktfamilie
Familien inndeholder armaturer i sort, hvit og sølv. Versioner i 2700, 3000 og 4000K
SPOT FIX - spot med IP44 og 36° spredning
SPOT ADJUST - Spot med IP20, 36° spredning og tiltbar 25°
SPOT FIREPROOF - Spot med IP65, 36° spredning og brannsikker
SPOT DARKLIGHT - Spot med IP44, 36° spredning og UGR<19
SPOT AIR FIX - spot med IP65, 36° spredning til lufttett montering direkte i isolering
SPOT AIR ADJUST - spot med IP23, 36° spredning, tiltbar 25° til lufttett montering direkte i isolering
Anbefalte bruksområder er bl.a: Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper. Brannsikre tak. Hotellrom og korridorer. Barer, restauranter. Gallerier, museer. Tilgjengelig tilbehør: Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon. Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør.