Ledvance - SteriWhite AirQ115 Wall LUFTRENSER - 4260732190011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luftrenser
Effekt - 60 W
Egnet for areal opp til - 25 m²
Farge - Hvit
Luftsirkulasjon - 115 m³/h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260732190011
Elnummer
4901452
Leverandørens varenummer
4260732190011
Typebeskrivelse
4901452
Modell / utførelse:
Luftrenser
Effekt:
60 W
Egnet for areal opp til:
25 m²
Farge:
Hvit
Luftsirkulasjon:
115 m³/h
Høyde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
600 mm
Vekt:
17 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


