Ledvance - STREETLIGHT AREA L V 120W 730 RV35ST GY - 4099854079900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 120 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 237.87 kg CO2 eq.
Produktserie
Streetlight Area
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854079900
Elnummer
3503550
Leverandørens varenummer
4099854079900
Typebeskrivelse
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
120 W
Lysutbytte:
130 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
100...240 V
Nominell strøm:
520...520 mA
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
20
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
22
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
0,5 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
15600...15600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
260 mm
Høyde/dybde:
73 mm
Lengde:
473 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:
Andre
Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturet er designet til montering på master og armer fra Ø48-60 mm og leveres med en 58° x 160° lysfordeling. Justerbart feste for montering på stolpetopp eller arm. Justerbart stolpefeste for både sideinnføring og ettermontering. +/- 30° vinkel justering uten å åpne dekselet. Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W. Driftstemperatur: -30…50 °C. Høy overspenningsvern: opptil 10 kV (L/N-PE) IP66. Beregnet for veiklasse M, C og P (EN 13201)
Serien finnes i fire størrelser: S, M, L og XL.
Muligheter og fordeler innenfor SL Area serien:
- Justerbart feste for montering stolpetopp eller arm
- Justerbar stolpefeste for både sideinnføring og ettermontering
- +/- 30° vinkeljustering uten åpning av deksel
- Opp til 135 lm/W
- Tilgjengelig i 3 ulike fargetemperaturer i alle størrelser
- 5 års garanti
- Overspenningsvern (SPD): opptil 10 kV (L/N-PE)
Anbefalte bruksområder er bl.a ; Lysløyper, Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier.


