Ledvance - SUN@HOME CLASSIC A 40; 750 lumen, 9 Watt, 2200…5000 Kelvin, 200°, Ra > 95 - 4058075575790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 750...750 lm
Lysutbytte lampe - 83 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.36 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075575790
Elnummer
3766087
Leverandørens varenummer
4058075575790
Typebeskrivelse
3766087
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
750...750 lm
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...5000 K
Nominell strøm:
90...90 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
750 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
140 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja