Ledvance - Surface Bulkhead EYELID 250 BK - 4058075375505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
SvartGrunnleggende spesifikasjoner
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Strålingsvinkel - 0 °
Farge - Svart
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Surface Bulkhead
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075375505
Elnummer
3001010
Leverandørens varenummer
4058075375505
Typebeskrivelse
3001010
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Svart
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Lengde:
258 mm
Høyde/dybde:
64 mm
Diameter:
258 mm