Ledvance - Surface Bulkhead EYELID 300 BK - 4058075375543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Surface Bulkhead
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075375543
Elnummer
3001012
Leverandørens varenummer
4058075375543
Typebeskrivelse
3001012
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
308 mm
Høyde/dybde:
57 mm
Diameter:
308 mm