Ledvance - Surface Bulkhead RING 250 BK - 4058075399358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Surface Bulkhead
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075399358
Elnummer
3001036
Leverandørens varenummer
4058075399358
Typebeskrivelse
3001036
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
64 mm
Diameter:
258 mm
Surface Bulkhead RING 250 BK er et tilbehør til SF BULKHEAD som sort ring


