Ledvance - Surface Bulkhead RING 300 BK - 4058075399396

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Surface Bulkhead RING 300 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart

Lengde:

308 mm
Se tilgjengelige varianter258 mm

Høyde/dybde:

57 mm
Se tilgjengelige varianter64 mm

Diameter:

308 mm
Se tilgjengelige varianter258 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Uten

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075399396

Elnummer

3001008

Leverandørens varenummer

4058075399396

Typebeskrivelse

3001008

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Andre

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

308 mm

Høyde/dybde:

57 mm

Diameter:

308 mm

Surface Bulkhead RING 300 BK er et tilbehør til SF BULKHEAD som sort ring