Ledvance - SURFACE MOUNT KIT 600 H75 LED PANEL - 4058075472914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 600,5 mm
Bredde - 600,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075472914
Elnummer
3001104
Leverandørens varenummer
4058075472914
Typebeskrivelse
3001104
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
600,5 mm
Bredde:
600,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
75 mm
LEDVANCE® SURFACE MOUNT KIT 600. Forsterket overflate monteringsrammer for panel armaturer. Ekstrudert aluminiumsramme. Monteringsklar takket være forhåndsmonterte magnetiske hjørnebeslag. Tverrstykke gir bedre stabilitet. Produkt mål 600.5 mm lengde, 600.5 mm bredde, 75.0 mm høyde