Ledvance - SUSPENSION KIT WIRE (VAIER) - 4058075402928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075402928
Elnummer
3001107
Leverandørens varenummer
4058075402928
Typebeskrivelse
3001107
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
0 mm
Diameter:
30 mm
LEDVANCE® SUSPENSION KIT. Opphengskit for panel armaturer. Justerbare ståltråder, maksimal lengde per stykk: 1,5 m. Justerbar pendellengde med skruer opp til 1.5m. Spesifikasjon for produkt mål 1500 mm lengde, 30.0 mm bredde/diameter


