Ledvance - T5 Short HF L13 G5 850 lm, 4000 K, Ra≥80, vinkel 190 ° IP20 ikke dim, Matt 30000 T. - 4058075823679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 30...30 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 850...850 lm
Lysutbytte lampe - 121 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.87 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075823679
Elnummer
3720148
Leverandørens varenummer
4058075823679
Typebeskrivelse
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 840
Merkespenning:
30...30 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
850...850 lm
Lysutbytte lampe:
121 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
215...215 mA
Virkningsgrad:
0,59
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
850 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
18,5 mm
Lengde:
517 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Klirrfaktor (THD):
120 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus. Anbefalte bruksområder er bl.a Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C. Offentlige bygninger., kjøkken og underskapsbelysning.
Alle rør er tilgjengnelig i 3000K og 4000K med en effektivitet på opp til 114 lm/W. God fargegjengivelse i hele rørenes levetid som er på 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.
Husk at en ombygning av eksisterende armaturer krever merkning.


