Ledvance - THROUGH WIRING CABLE KIT - 4058075133365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Farge - Gul
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075133365
Elnummer
3203387
Leverandørens varenummer
4058075133365
Typebeskrivelse
3203387
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Farge:
Gul
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Lengde:
32 mm
Bredde:
20 mm
Høyde/dybde:
7 mm