Ledvance - TRACK SPOT 25W/3000K RA90 G - 4058075113688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for strømskinnemontasje - Ja
Egnet for lampeeffekt - 25...25 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 1750...1750 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 50.4 kg CO2 eq.
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075113688
Elnummer
3202771
Leverandørens varenummer
4058075113688
Typebeskrivelse
3202771
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
25...25 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lysstrøm:
1750...1750 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
110...110 mA
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Klirrfaktor (THD):
15
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK03
Isoleringsklasse:
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Maks systemeffekt:
25 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm:
1750 lm
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
255 mm
Lengde:
75 mm
Ytre diameter:
75 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
30
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
38
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysutbytte:
75 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei