Ledvance - TRACK SPOT 25W/4000K RA90 G - 4058075113701

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - TRACK SPOT 25W/4000K RA90 G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 25...25 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 1900...1900 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 50.4 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075113701

Elnummer

3202772

Leverandørens varenummer

4058075113701

Typebeskrivelse

3202772

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

25...25 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

1900...1900 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

110...110 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

15

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Maks systemeffekt:

25 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

1900 lm

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

75 mm

Høyde/dybde:

255 mm

Lengde:

75 mm

Ytre diameter:

75 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

38

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

75 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® Tracklight familien er flotte armaturspotter som monteres i 3-fas skinner. Det er integrert styringsenhet som gir lite flimmer. Tilbehør som utskiftbare reflektorer med forskjellige utstrålingsvinkler må kjøpes utenom. 5 års garanti. Tilgjengelig i 25W-55W i fargene Hvit, Sort og Grå utførelse. Med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 80lm/W. (driftstemperatur fra -10° til +40°) Anbefalte bruksområder er Aksentbelysning, Butikker, Hoteller og Restauranter. Spesifikasjoner for EL.nr: 3202772: 1900Lumen, 4000Kelvin, 220-240V, 25W, Ra>90, Utstrålingsvinkel 24°, 50 000t, Farge Grå, IP20, ikke dimbar.