Ledvance - TRACKLIGHT OPPHENGSSETT SORT - 4058075764187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 61 mm
Bredde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075764187
Elnummer
3207988
Leverandørens varenummer
4058075764187
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT BLACK
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
61 mm
Bredde:
33 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Diameter:
40 mm
Tracklight opphengssett laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207988; 220…240V, IP20


