Ledvance - TRACKLIGHT PENDEL SORT GU10 - 4099854012754

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854012754

Elnummer

3207966

Leverandørens varenummer

4099854012754

Typebeskrivelse

TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BLACK

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

1500 mm

Lengde:

1500 mm

Diameter:

55 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

1500...1500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Bluetooth:

nei

Tracklight nedhengt pendel for lyskilkder med GU10 sokkel. Tidløs og elegant design med høy kvalitet som kan roteres og justeres for optimal belysning, også justerbar i høyde. Rask og enkel bytte av lyskilde. Anbefalte bruksområder er bl.a Kjøkken, stue, hjemmekontor, inngangspartier o.l. Komplett montering og tilkoblings tilbehør er inkludert. Tilgjengelig i flere farger. Armaturet leveres ikke inkludert lyskilde.Spesifikasjon for ELnr; 3207966; 220…240V, ikke dimbar, bruker lyskilder med GU10 sokkel, IP20