Ledvance - TRACKLIGHT RETT SKJØT SORT - 4058075764026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 64 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075764026
Elnummer
3207980
Leverandørens varenummer
4058075764026
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR BLACK
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
64 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Tracklight skjøtestykke stykke laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207980; 220…240V, IP20