Ledvance - TRACKLIGHT RUND BASE SORT - 4058075764200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075764200
Elnummer
3207989
Leverandørens varenummer
4058075764200
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT ROUND BASE BLACK
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
32 mm
Diameter:
100 mm
Tracklight rund base laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207989; 220…240V, IP20


